水に浮く! やわらかな輝きのパールカラー IPX8取得 防水スマートフォンケース

水に浮く! やわらかな輝きのパールカラー IPX8取得 防水スマートフォンケース - OWLTECH(オウルテック)水に浮く! やわらかな輝きのパールカラー IPX8取得 防水スマートフォンケース - OWLTECH(オウルテック)水に浮く! やわらかな輝きのパールカラー IPX8取得 防水スマートフォンケース - OWLTECH(オウルテック)水に浮く! やわらかな輝きのパールカラー IPX8取得 防水スマートフォンケース - OWLTECH(オウルテック)水に浮く! やわらかな輝きのパールカラー IPX8取得 防水スマートフォンケース - OWLTECH(オウルテック)水に浮く! やわらかな輝きのパールカラー IPX8取得 防水スマートフォンケース - OWLTECH(オウルテック)水に浮く! やわらかな輝きのパールカラー IPX8取得 防水スマートフォンケース - OWLTECH(オウルテック)水に浮く! やわらかな輝きのパールカラー IPX8取得 防水スマートフォンケース - OWLTECH(オウルテック)

やわらかな輝きのパールカラー
・フロート素材で水に浮く防水ケース
・6.7インチの大型スマートフォンにも対応
・防水の最高等級IPX8
・スムーズなタッチ操作や写真撮影

付属品ショルダー / ネックストラップ/取扱説明書 (保証書付)材質ABS / PVC質量(g)約 60(付属品を除く)タイプポーチタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大対応:約90×15×170対応機種汎用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約134×15×230防水保護等級IPX8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80394897OWL-WPCSP21-PKピンク
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
80394888OWL-WPCSP21-WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする