曜日別特売

クールリフレロング

クールリフレロング - SARAYA(サラヤ)クールリフレロング - SARAYA(サラヤ)

首かけできるタオル判60cm で、服の内側にしまえて快適に作業ができます。
清涼成分配合で爽快感があり、リフレッシュします。

用途
作業後の汗やニオイもしっかりふき取るヒンヤリ快適クールシート。
1枚で全身に使えます。
シートサイズ(mm)150×600香り無香料内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8036872642477本体
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
8036873542478詰替用
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする