曜日別特売

タイヤエアーコンプレッサー

タイヤエアーコンプレッサー - 大橋産業(BAL)タイヤエアーコンプレッサー - 大橋産業(BAL)タイヤエアーコンプレッサー - 大橋産業(BAL)タイヤエアーコンプレッサー - 大橋産業(BAL)

自動停止機能付で安全・安心
設定した充てん圧力になると自動で停止
圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)
”デジタル表示パネル”で数値が見やすい
使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
最大圧力450kPa
シリーズ最小、最軽量モデル
多用途に使えるアダプター3種付
・自転車用<英式>
・ボール用ニードル
・小型レジャー用品用
電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能

質量(g)525入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×123×56電源コード(m)3.3ホース長さ(mm)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80378919525
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする