曜日別特売

「アミノバイタルGOLD」 ゼリードリンク 135g

「アミノバイタルGOLD」 ゼリードリンク 135g - 味の素

スポーツ時に大切なアミノ酸4000mgで、特にハードな運動後のリカバーをサポートします。
カラダでつくることのできない必須アミノ酸3600mg(ロイシン高配合BCAAなど)と糖質がバランスよく配合された最先端のスポーツ用ゼリードリンクです。
スポーツの後半または終了後の摂取がおすすめです。1袋で135kcal。アップル味。

原材料【1袋(135g)あたり】エネルギー:135kcal、たんぱく質:3.6g、脂質:0g、炭水化物:32g(糖質31.6g、食物繊維0.4g)、食塩相当量:0.32g【1袋(135g)あたり】アミノ酸:3.6g(ロイシン:1.44g、イソロイシン:0.39g、バリン:0.40g、他アミノ酸:1.37g)、リン:検出せず、カリウム:28.62mg、ヨウ素:検出せず栄養成分デキストリン(国内製造)、砂糖、エリスリトール、食塩/ロイシン、クエン酸(Na)、リジン、バリン、イソロイシン、スレオニン、リンゴ酸、フェニルアラニン、香料、ゲル化剤(増粘多糖類)、メチオニン、乳酸Ca、ヒスチジン、塩化K、トリプトファン、着色料(V.B2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80375595-
オープン
229
247(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする