合計最大64Wの多ポートAC充電器
・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート
・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応
・使い勝手の良い電源コード
・スタンド付属で安定性も抜群
・各種保護機能搭載の安心、安全設計
・PSE適合製品
付属品縦置きスタンド/電源コード (約 1.2m)色ブラック質量(g)約 160(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず)ポート数6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×29×79(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず)適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等入力仕様AC100 - 240V 50/60Hz 1.6A出力仕様C1:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/C2:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/A1&A2:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)/A3&A4:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)内容量1個