本体は黒色アルマイト処理アルミ製(高出力仕様のため放熱対策)レンズはポリカーボネート製高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯防水等級IP67黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能※常時点灯パターン・旋回パターン付きマグネット固定タイプ ISO-4148標準シガレットソケット・パターン切替スイッチ付き発光色は黄色12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル