スイッチング電源アダプタ

スイッチング電源アダプタ - マリンテックスイッチング電源アダプタ - マリンテックスイッチング電源アダプタ - マリンテック

端子台接続型
デジタル電圧計付き
スイッチング方式の変換電源
出力端子3系統付き
ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~24V調整可能)
自動温度制御冷却ファン付き
屋内仕様(屋外使用不可)
アルミ製筐体
アース端子付き
1年保証
オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可

付属品圧着端子9個質量(g)770切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50出力電圧(V)DC0~24入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式)出力電流(A)20(MAX)周波数50/60Hz定格出力電力(W)480内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80385334SD24-20A
9,275
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする