曜日別特売
SD24-20A スイッチング電源アダプタ マリンテック 80385334

 

SD24-20A スイッチング電源アダプタ マリンテック 80385334
SD24-20A スイッチング電源アダプタ マリンテック 80385334
SD24-20A スイッチング電源アダプタ マリンテック 80385334

スイッチング電源アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80385334
品番
SD24-20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

端子台接続型
デジタル電圧計付き
スイッチング方式の変換電源
出力端子3系統付き
ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~24V調整可能)
自動温度制御冷却ファン付き
屋内仕様(屋外使用不可)
アルミ製筐体
アース端子付き
1年保証
オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可

付属品
圧着端子9個
質量(g)
770
切替方式
入力電圧:スライド式スイッチによる
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
215×115×50
出力電圧(V)
DC0~24
入力電圧(V)
AC100/220 ±15%(切替式)
出力電流(A)
20(MAX)
周波数
50/60Hz
定格出力電力(W)
480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする