節水シャワーヘッド エコフルプラス ウルトラファインバブル

節水シャワーヘッド エコフルプラス ウルトラファインバブル - INAX(LIXIL)節水シャワーヘッド エコフルプラス ウルトラファインバブル - INAX(LIXIL)節水シャワーヘッド エコフルプラス ウルトラファインバブル - INAX(LIXIL)節水シャワーヘッド エコフルプラス ウルトラファインバブル - INAX(LIXIL)節水シャワーヘッド エコフルプラス ウルトラファインバブル - INAX(LIXIL)節水シャワーヘッド エコフルプラス ウルトラファインバブル - INAX(LIXIL)節水シャワーヘッド エコフルプラス ウルトラファインバブル - INAX(LIXIL)節水シャワーヘッド エコフルプラス ウルトラファインバブル - INAX(LIXIL)

ウルトラファインバブルで毛穴までスッキリ綺麗
35%の節水性能で家計をサポート
3種類の吐水
【ミスト】ウルトラファインバブルでやさしく皮脂汚れを洗い流す
【マッサージ】強力水流で心地よいマッサージ感が得られます
【エコフルスプレー】節水性能と大粒シャワーの浴び心地を両立

用途シャワーの節水、洗浄能力UPに。リクシル LIXIL イナックス INAX シャワーヘッド ウルトラファインバブル 風呂 お風呂 バスルーム バスグッズ 節水 アダプター 節水シャワー ミストシャワー 多機能シャワーヘッド ミスト マッサージ 強力水流質量(g)500同梱部品ストレーナー、KVK用シャワーアダプター、MYM用シャワーアダプター、Oリングゴム本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.6×7.6×24.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69923668PK-BF-SH1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン13,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り19点です
80380136PK-BF-SH1-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする