高演色作業等 オールライト

高演色作業等 オールライト 大橋産業(BAL) 高演色作業等 オールライト 大橋産業(BAL) 高演色作業等 オールライト 大橋産業(BAL) 高演色作業等 オールライト 大橋産業(BAL) 高演色作業等 オールライト 大橋産業(BAL) 高演色作業等 オールライト 大橋産業(BAL) 高演色作業等 オールライト 大橋産業(BAL) 高演色作業等 オールライト 大橋産業(BAL)

高演色Ra=90のLEDチップを採用
自然光に近い本来の色鮮やかさを再現
目に優しく、作業する際は目が疲れにくい
狙った場所を的確に照射する回転式照射構造
背面に強力なマグネット、上部には回転フックを装備
ストラップホルダー付
様々なシーンで活躍
(自動車の整備や暗所での作業、キャンプやアウトドア、災害時非常用ライト)

質量(g)115(電池含まず) 連続使用時間約2時間(単4形アルカリ乾電池の場合) 色温度(K)5000 使用電池単4形乾電池×4本(別売) 光束(Lm)約100 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80378998 1230 モスグリーン 56(W)×60(D)×129(H)
オープン
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷
80379007 1231 ブラック 56(W)×60(D)×130(H)
オープン
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする