HEIDON(新東科学)
循環用撹拌機
長時間におよぶ恒温水槽内の温度分布均一化の作業にも安心して使用できる循環用かきまぜ機
丈夫で堅牢なステンレスボディ
抜群の静粛性
さまざま槽に取付可能なホルダ
適合
低粘度循環用
材質
SUS304
質量(kg)
1.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
【モータ】(定格)50Hz:1200/60Hz:1450
電源
単相100V±10% 50/60Hz
温度(℃)
撹拌:最大450
温度上昇
モータ:60℃
ホルダー
丸形角形共用
モーター出力(W)
3
モーター電流(A)
0.2
定格トルク(N・m)
【モータ】50Hz:0.025(250gf・cm)、60Hz:0.021(210gf・cm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80392316
スターラー100
¥
98,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200