トンボ鉛筆
シャープ芯モノMWR13BモノCパック
高さ(mm)
110
質量(g)
5
硬度
B
縦(mm)
8
横(mm)
31
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80376329
ECJ-120
¥200
¥
159
¥175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください