曜日別特売

ペットプロ 国産おやつ 牛アキレスロング

ペットプロ 国産おやつ 牛アキレスロング - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ 牛アキレスロング - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ 牛アキレスロング - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ 牛アキレスロング - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ 牛アキレスロング - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ 牛アキレスロング - ペットプロジャパン

ロングタイプで噛み応え食べ応え抜群
長く楽しめて愛犬も満足。歯と歯茎の健康を維持。中型犬から大型犬にもオススメ。着色料、保存料、酸化防止剤無添加。天然のたんぱく質摂取で愛犬の健康を維持。毎日のおやつをおいしく安心で安全に。

成分(保証成分)たんぱく質76.0%以上、脂質2.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分1.5%以下、水分16.0%以下質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×350×30カロリー(kcal)326/袋原材料牛筋内容量1袋(70g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80374457-
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする