ペットプロ 国産おやつ 無添加牛タン皮細切り

ペットプロ 国産おやつ 無添加牛タン皮細切り - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ 無添加牛タン皮細切り - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ 無添加牛タン皮細切り - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ 無添加牛タン皮細切り - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ 無添加牛タン皮細切り - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ 無添加牛タン皮細切り - ペットプロジャパン

無添加、国産で安心の素材おやつ
牛タンの皮を食べやすくカットし、細切りにした無添加スナック。

成分(保証成分)たんぱく質68.0%以上、脂質15.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分3.0%以下、水分13.0%以下質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×50カロリー(kcal)385/100g原材料牛タン皮内容量1袋(50g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80374430-
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする