ペットプロ 国産おやつ おいしいクッキー

ペットプロ 国産おやつ おいしいクッキー - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ おいしいクッキー - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ おいしいクッキー - ペットプロジャパン

サクサク食感がクセになる愛犬用おやつ
一粒が与えやすい小さめサイズ 。カルシウムやオリゴ糖、チェダーチーズを配合したおなかに優しいおやつです。わんちゃんのしつけやご褒美に最適です。

成分(保証成分)たんぱく質7.1%以上、脂質6.0%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.3%以下、水分6.0%以下質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×50カロリー(kcal)約308/100g当り原材料小麦粉、砂糖、馬鈴薯澱粉、液卵、マーガリン、脱脂粉乳、食塩、膨張剤、ソルビトール、乳化剤(大豆由来)、香料、着色料(カロチン)内容量1袋(65g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80374317-
オープン
259
285(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする