ペットプロジャパン
ペットプロ 国産おやつ 無添加鶏レバー
無添加、国産で安心の素材おやつ
無添加で安心。鶏レバーは内臓肉の中でも嗜好性抜群で鉄分・ビタミンA・葉酸が豊富。
成分
(保証成分)たんぱく質69.0%以上、脂質12.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.5%以下、水分14.0%以下
質量(g)
115
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×220×50
カロリー(kcal)
382/100g
原材料
鶏レバー
内容量
1袋(100g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80374360
-
オープン
¥
499
¥549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください