ボウエキ(BOUEKI)
A4ボックス巾着リュック10点セット
軽量でコンパクトにたためるリュック。夜間でも視認しやすい反射テープ付き。
セット内容
【1】巾着リュック、【2】レスキュー簡易頭巾、【3】防災ガイド、【4】抗菌消臭・簡易トイレ、【5】ポケットティッシュ、【6】絆創膏5枚、【7】綿棒10P、【8】軍手、【9】ロープ、【10】笛
材質
(バッグ本体)ポリエステル、反射テープ、ポリ塩化ビニル
寸法(mm)
(巾着リュック)約350×400
質量(kg)
0.6
包装形態
A4スリム箱
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80376478
33275
¥3,000
¥
2,598
¥2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
12
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
12
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
12
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
12
¥
3,400
/
税込
¥
3,740