New Balance Portland マイクロファイバー
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)
熱可塑性樹脂製の月型でしっかりと踵をホールドします。
ニューバランスのスタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。
耐油・耐摩耗に優れた合成ゴムを使用しています。
中足骨をホールドし、踵の浮きを抑えて、前足部の屈曲をフリーにします。
JSAA A種認定品です。
形状ローカット
規格JSAA 規格A種 人口皮革製プロスニーカー 衝撃吸収
製法セメント式
材質(甲被)PU(スムース調)+マイクロファイバー(ベロア調)
先芯樹脂製(ワイド)
靴底EVA+耐油ラバー
内容量1足