New Balance Portland マイクロファイバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード80373879 品番PL-382MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)
熱可塑性樹脂製の月型でしっかりと踵をホールドします。
ニューバランスのスタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。
耐油・耐摩耗に優れた合成ゴムを使用しています。
中足骨をホールドし、踵の浮きを抑えて、前足部の屈曲をフリーにします。
JSAA A種認定品です。

形状ローカット サイズ(cm)27.5 規格JSAA 規格A種 人口皮革製プロスニーカー 衝撃吸収 製法セメント式 材質(甲被)PU(スムース調)+マイクロファイバー(ベロア調) 先芯樹脂製(ワイド) 靴底EVA+耐油ラバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする