トビレベル・プロS

トビレベル・プロS - エビス(水平器)トビレベル・プロS - エビス(水平器)トビレベル・プロS - エビス(水平器)トビレベル・プロS - エビス(水平器)トビレベル・プロS - エビス(水平器)トビレベル・プロS - エビス(水平器)トビレベル・プロS - エビス(水平器)トビレベル・プロS - エビス(水平器)

大型窓で見やすい水平気泡管。
大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。
カラビナ対応シャックルを内蔵しており、落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。
超強力磁石付で鉄骨工事に便利で、蓄光付なので明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発行します。
45°付で、法勾配の測定に大変便利です。

用途足場組立用に。・水平・垂直・45°の測定に。長さ(mm)160厚さ(mm)16質量(g)122精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)シルバー内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
気泡管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80395326ED-TBPSNBLポリカーボネイト樹脂/アルミ合金押出材硬化処理/アルマイト・クリアー塗装仕上げブルー
4,000
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
80395335ED-TBPSBBLポリカーボネイト樹脂/アルミ合金押出材硬化処理/アルマイト・クリアー塗装仕上げブルー
4,000
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
80395344ED-TBPSNRポリカーボネイト樹脂/アルミ合金押出材硬化処理/アルマイト・クリアー塗装仕上げレッド
4,000
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
80395360ED-TBPSBRポリカーボネイト樹脂/アルミ合金押出材硬化処理/アルマイト・クリアー塗装仕上げレッド
4,000
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
80395369ED-TBPSNポリカーボネイト樹脂/アルミ合金押出材硬化処理/アルマイト・クリアー塗装仕上げグリーン
4,000
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
80395378ED-TBPSBポリカーボネイト樹脂/アルミ合金押出材硬化処理/アルマイト・クリアー塗装仕上げ/パイプ測定可能/超強力磁石(1個付)/4本線アクリル気泡管/45°付グリーン
4,000
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする