塩ビ管用水平器

塩ビ管用水平器 - エビス(水平器)塩ビ管用水平器 - エビス(水平器)塩ビ管用水平器 - エビス(水平器)塩ビ管用水平器 - エビス(水平器)塩ビ管用水平器 - エビス(水平器)塩ビ管用水平器 - エビス(水平器)

塩ビ管等に取り付けて両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。
落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。
水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。

用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。材質特殊樹脂寸法(mm)80×43.5×65ブラック(スケルトン)質量(g)28気泡管垂直:感度0.50mm/m=0.0286° 精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内、水平:感度:0.35mm/m=0.0201° 精度:±1.50mm/m=±0.0859°以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80376390ED-40DR
2,400
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする