曜日別特売

多目的防炎ネット

多目的防炎ネット - グリーンクロス

『多目的防炎ネット』は、その名の通り、様々な用途に使える防炎性の高いネットです。燃え広がりにくい素材である難燃ポリエチレンで作られているため、火災発生時の延焼を防ぐことができます。ポリエチレンは軽量素材なので、持ち運びや設置が容易です。また、破れにくく、長持ちします。紫外線や風雨に強く、屋外での使用にも適しています。目合が大きいため、視界を遮ることなく、風通しを確保できます。ハサミで簡単にカットすることができ、様々な形に加工することができます。

用途物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。グレー加工周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製線径(mm)直径1.6目合い(mm)15内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80371928KFP30-20GL-01011×1
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80371937KFP30-20GL-02072×7
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80371946KFP30-20GL-01021×2
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80371955KFP30-20GL-01081×8
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80371964KFP30-20GL-01041×4
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80371980KFP30-20GL-02092×9
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80371989KFP30-20GL-03033×3
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80371998KFP30-20GL-02022×2
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80372007KFP30-20GL-03063×6
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80372016KFP30-20GL-03093×9
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80372025KFP30-20GL-01071×7
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80372034KFP30-20GL-02042×4
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80372050KFP30-20GL-01031×3
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80372059KFP30-20GL-02062×6
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80372068KFP30-20GL-01061×6
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80372077KFP30-20GL-03103×10
オープン
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80372086KFP30-20GL-02082×8
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80372095KFP30-20GL-03043×4
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80372104KFP30-20GL-02102×10
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80372120KFP30-20GL-03073×7
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80372129KFP30-20GL-02032×3
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80372138KFP30-20GL-01101×10
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80372147KFP30-20GL-01051×5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80372156KFP30-20GL-01091×9
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80372165KFP30-20GL-02052×5
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80372174KFP30-20GL-03053×5
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80372190KFP30-20GL-03083×8
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする