耐圧防爆撹拌機 Exシリーズ
スリーワンモータ初のモーター駆動の耐圧防爆型の撹拌機
耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備
メンテナンスフリーのブラシレスモータ
撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持
タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消
撹拌停止タイマー
インターロック付き大型安全カバーを搭載
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、インターロック付き大型安全カバー本体質量(kg)5.1(内電源コード2.1)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×394×208チャックΦ8mm用ステンレスチャック(注文時コレット型手締めチャックに変更可能)回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)外径:Φ16mm 端子:丸端子R2-4(動作確認用接地ゴムプラグ付属※プラグは危険場所では使用できません)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)防爆認証EX db ⅡB T4 Gb(耐圧防爆)タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能内容量1個