曜日別特売

スリーワンモータ 上下回転撹拌機

スリーワンモータ 上下回転撹拌機 - HEIDON(新東科学)

上下回転撹拌機 Z+
撹拌翼が回転しながら上下往復運動を繰り返し、回転のみの撹拌に比べ、撹拌効率が飛躍的に向上
回転撹拌で発生しがちな円周流れによる撹拌効率の低下を防ぎ、軸方向流を作り易く、短時間に槽内均一攪拌を実現
メンテナンスフリーのブラシレスモータ
撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持
タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消
撹拌停止タイマー
Φ8mm用コレット型手締めチャック

仕様上下往復距離:30mm付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー適合中高粘度用回転数(min-1[r.p.m])10~600本体質量(kg)3.2モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)速度上下往復:8回転/1往復本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×175×203チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能定格トルク(N・m)0.7(7.0Kgf・cm)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)内容量1個
注意
※スタンド・シャフトは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80392307BL600Z+
218,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする