ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ
メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ
BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機
撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持
タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消
撹拌停止タイマー
Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー適合低粘度用回転数(min-1[r.p.m])50~3000本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2m定格トルク(N・m)0.2パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能内容量1個