スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機

スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機 - HEIDON(新東科学)

ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ ドリルチャックΦ(8mm以下)仕様
耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備
メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ
BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機
撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持
タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消
撹拌停止タイマー

付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー電源(V)単相100±10%(50/60Hz)本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200電源コード2極接地プラグ付電源コードパネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止内容量1個
注意
※スタンド・シャフトは別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80391984BLh300ドリルチャック仕様高粘度用5~3001.3
208,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80392000BLh600ドリルチャック仕様中高粘度用10~6000.7
208,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80392009BLh1200ドリルチャック仕様中低粘度用20~12000.3
208,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80392018BLh3000ドリルチャック仕様低粘度用50~30000.1
208,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする