ナリカ
三脚(卓上用)
理科実験観察撮影装置 ToruSee用卓上三脚。
携帯しやすいコンパクト三脚です。
スマートフォン用ホルダーでスマートフォンにも使用できる。
質量(kg)
0.085
段数
5
パイプ径(Φmm)
26
取付ねじ
カメラ:1/4インチネジ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×35×165
縮長(mm)
165
地上高さ(mm)
最低:116、最高:145
伸長(mm)
215(ホルダー除く)
内容量
1台
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80371210
E31-7375-41
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください