卓上型pH計

卓上型pH計 - ナリカ

コンパクトなタブレットタイプの卓上型pH計
コンパクトでスタイリッシュなデザインの卓上型pH計。卓上型のほか壁掛け式、持ち運べるポータブル計と、用途に合わせたスタイルで使用できます。
校正の手間が省ける
マイクロチップ内蔵のスマート電極を採用。本体に接続すると直近の校正情報を自動認識します。
pH電極の状態が見える
校正後はその日中、電極の状態と反応速度を画面表示。pH電極の状態を把握し、電極のメンテナンスや交換時期が適切に判断できます。

付属品pH電極(HI11311)、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、 標準液(pH4.01、7.01、10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、USBケーブル、ACアダプタ型式edge HI2002-01寸法(mm)140×12.7×202電源充電式測定範囲(pH)0~13精度(pH)±0.01、±0.002(25℃時)機能データメモリ機能(最大1000データ)校正最大5点校正分解能(pH)0.01、0.001内容量1台
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80371228F35-7066
オープン
98,000
107,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする