ナリカ
電子てんびん
シンプル操作で、オートオフ機能付きの電子てんびん。
簡易風防付き(※BS-300、BS-600のみ)。
付属品
収納ケース
寸法(mm)
160×210×60
電源
単3乾電池2個(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(g)
最小表示(g)
計量皿(mm)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80371797
A05-3850-01
BS-300
500
0.01
Φ110
簡易風防:あり
オープン
¥
28,000
¥
30,800
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80371806
A05-3850-02
BS-600
500
0.01
Φ110
簡易風防:あり
オープン
¥
31,000
¥
34,100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80371815
A05-3850-03
BS-3000
520
0.1
120×120
簡易風防:なし
オープン
¥
31,000
¥
34,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください