LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能

仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ笠付タイプ出力非常時LED:一般出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8電池【別売】4H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1077入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※必ず適合のライトユニットと組み合せてご使用ください。
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。
※器具管送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
※器具内送りはできません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
構成
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80389130MY-HK440330C/Y AHTN(※200V時)26.5(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44033YAHTN(※200V時)80.3イエロータイプ:4000イエロー
89,900
35,980
39,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80388938MY-HK420330C/D AHTN(※200V時)15.2(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU42033DAHTN(※200V時)127.6一般タイプ:2000昼光色(6500K)
77,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80388947MY-HK420330C/L AHTN(※200V時)15.2(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU42033LAHTN(※200V時)110.5一般タイプ:2000電球色(3000K)
77,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80388956MY-HK420330C/WW AHTN(※200V時)15.2(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU42033WWAHTN(※200V時)114.4一般タイプ:2000温白色(3500K)
77,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80388965MY-HK425330C/D AHTN(※200V時)18.3(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU42533DAHTN(※200V時)132.2一般タイプ:2500昼光色(6500K)
79,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80388974MY-HK425330C/W AHTN(※200V時)18.3(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU42533WAHTN(※200V時)125.1一般タイプ:2500白色(4000K)
79,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80388990MY-HK425330C/WW AHTN(※200V時)18.3(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU42533WWAHTN(※200V時)121.8一般タイプ:2500温白色(3500K)
79,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80388999MY-HK430330C/D AHTN(※200V時)22.6(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU43033DAHTN(※200V時)130.5一般タイプ:3200昼光色(6500K)
79,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389008MY-HK430330C/L AHTN(※200V時)22.6(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU43033LAHTN(※200V時)115.4一般タイプ:3200電球色(3000K)
79,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389017MY-HK430330C/W AHTN(※200V時)22.6(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU43033WAHTN(※200V時)122.1一般タイプ:3200白色(4000K)
79,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389026MY-HK430330C/WW AHTN(※200V時)22.6(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU43033WWAHTN(※200V時)119一般タイプ:3200温白色(3500K)
79,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389035MY-HK440330C/D AHTN(※200V時)26.5(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44033DAHTN(※200V時)140.3一般タイプ:4000昼光色(6500K)
81,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389044MY-HK440330C/L AHTN(※200V時)26.5(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44033LAHTN(※200V時)128.6一般タイプ:4000電球色(3000K)
81,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389060MY-HK440330C/WW AHTN(※200V時)26.5(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44033WWAHTN(※200V時)133.5一般タイプ:4000温白色(3500K)
81,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389069MY-HK450330C/D AHTN(※200V時)34.1(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45033DAHTN(※200V時)141.9省電力タイプ:5200昼光色(6500K)
84,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389078MY-HK450330C/WW AHTN(※200V時)34.1(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45033WWAHTN(※200V時)135.4省電力タイプ:5200温白色(3500K)
84,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389087MY-HK470330C/D AHTN(※200V時)44.6(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47033DAHTN(※200V時)144.3省電力タイプ:6900昼光色(6500K)
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389096MY-HK470330C/L AHTN(※200V時)44.6(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47033LAHTN(※200V時)132省電力タイプ:6900電球色(3000K)
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389105MY-HK470330C/W AHTN(※200V時)44.6(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47033WAHTN(※200V時)137.4省電力タイプ:6900白色(4000K)
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389114MY-HK470330C/WW AHTN(※200V時)44.6(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47033WWAHTN(※200V時)137.4省電力タイプ:6900温白色(3500K)
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389139MY-HK450300C/D AHTN(※200V時)28.1(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45030DAHTN(※200V時)167.9省電力タイプ:5200昼光色(6500K)
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389148MY-HK450300C/L AHTN(※200V時)28.1(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45030LAHTN(※200V時)154省電力タイプ:5200電球色(3000K)
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389157MY-HK450300C/W AHTN(※200V時)28.1(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45030WAHTN(※200V時)161.5省電力タイプ:5200白色(4000K)
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389166MY-HK450300C/WW AHTN(※200V時)28.1(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45030WWAHTN(※200V時)154省電力タイプ:5200温白色(3500K)
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389175MY-HK470300C/D AHTN(※200V時)38.3(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47030DAHTN(※200V時)166.5省電力タイプ:6900昼光色(6500K)
92,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389184MY-HK470300C/L AHTN(※200V時)38.3(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47030LAHTN(※200V時)153.2省電力タイプ:6900電球色(3000K)
92,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389200MY-HK470300C/W AHTN(※200V時)38.3(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47030WAHTN(※200V時)160.5省電力タイプ:6900白色(4000K)
92,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389209MY-HK470300C/WW AHTN(※200V時)38.3(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47030WWAHTN(※200V時)153.2省電力タイプ:6900温白色(3500K)
92,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80388938MY-HK420330C/D AHTN60637206MY-HK420430C/D AHTNMY-HK420330C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60637206LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80388947MY-HK420330C/L AHTN60637197MY-HK420430C/L AHTNMY-HK420330C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60637197LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80388956MY-HK420330C/WW AHTN60629506MY-HK420430C/WW AHTNMY-HK420330C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60629506LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80388965MY-HK425330C/D AHTN60637179MY-HK425430C/D AHTNMY-HK425330C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60637179LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80388974MY-HK425330C/W AHTN60637161MY-HK425430C/W AHTNMY-HK425330C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60637161LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80388990MY-HK425330C/WW AHTN60629540MY-HK425430C/WW AHTNMY-HK425330C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60629540LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80388999MY-HK430330C/D AHTN60629567MY-HK430430C/D AHTNMY-HK430330C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60629567LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389008MY-HK430330C/L AHTN60629585MY-HK430430C/L AHTNMY-HK430330C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60629585LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389017MY-HK430330C/W AHTN60637145MY-HK430430C/W AHTNMY-HK430330C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60637145LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389026MY-HK430330C/WW AHTN60629637MY-HK430430C/WW AHTNMY-HK430330C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60629637LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389035MY-HK440330C/D AHTN60629795MY-HK440430C/D AHTNMY-HK440330C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60629795LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389044MY-HK440330C/L AHTN60629820MY-HK440430C/L AHTNMY-HK440330C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60629820LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389060MY-HK440330C/WW AHTN60629865MY-HK440430C/WW AHTNMY-HK440330C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60629865LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389069MY-HK450330C/D AHTN60637118MY-HK450430C/D AHTNMY-HK450330C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 三菱電機 60637118LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389078MY-HK450330C/WW AHTN60630109MY-HK450430C/WW AHTNMY-HK450330C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機 60630109LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389087MY-HK470330C/D AHTN60637075MY-HK470430C/D AHTNMY-HK470330C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60637075LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389096MY-HK470330C/L AHTN60630285MY-HK470430C/L AHTNMY-HK470330C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60630285LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389105MY-HK470330C/W AHTN60637066MY-HK470430C/W AHTNMY-HK470330C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60637066LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389114MY-HK470330C/WW AHTN60630337MY-HK470430C/WW AHTNMY-HK470330C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60630337LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389139MY-HK450300C/D AHTN60629908MY-HK450400C/D AHTNMY-HK450300C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60629908LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389148MY-HK450300C/L AHTN60629926MY-HK450400C/L AHTNMY-HK450300C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60629926LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389157MY-HK450300C/W AHTN60629960MY-HK450400C/W AHTNMY-HK450300C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60629960LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389166MY-HK450300C/WW AHTN60629978MY-HK450400C/WW AHTNMY-HK450300C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60629978LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389175MY-HK470300C/D AHTN60637100MY-HK470400C/D AHTNMY-HK470300C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60637100LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389184MY-HK470300C/L AHTN60630170MY-HK470400C/L AHTNMY-HK470300C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60630170LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389200MY-HK470300C/W AHTN60630197MY-HK470400C/W AHTNMY-HK470300C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60630197LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389209MY-HK470300C/WW AHTN60630215MY-HK470400C/WW AHTNMY-HK470300C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60630215LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする