曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 トラフタイプ 非常時LED一般出力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 トラフタイプ 非常時LED一般出力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 トラフタイプ 非常時LED一般出力タイプ - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能

仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプトラフタイプ出力非常時LED:一般出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.4電池【別売】4H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1077入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※必ず適合のライトユニットと組み合せてご使用ください。
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。
※器具管送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
※器具内送りはできません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
構成
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80389568MY-LK440330C/Y AHTN(※200V時)26.5(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU44033YAHTN(※200V時)82.2イエロータイプ:4000イエロー
102,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80389367MY-LK420330C/D AHTN(※200V時)15.2(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU42033DAHTN(※200V時)130.2一般タイプ:2000昼光色(6500K)
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389376MY-LK420330C/L AHTN(※200V時)15.2(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU42033LAHTN(※200V時)113.1一般タイプ:2000電球色(3000K)
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389385MY-LK420330C/W AHTN(※200V時)15.2(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU42033WAHTN(※200V時)119.7一般タイプ:2000白色(4000K)
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389394MY-LK420330C/WW AHTN(※200V時)15.2(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU42033WWAHTN(※200V時)117.1一般タイプ:2000温白色(3500K)
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389410MY-LK425330C/D AHTN(※200V時)18.3(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU42533DAHTN(※200V時)135.5一般タイプ:2500昼光色(6500K)
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389419MY-LK425330C/W AHTN(※200V時)18.3(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU42533WAHTN(※200V時)127.8一般タイプ:2500白色(4000K)
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389428MY-LK425330C/WW AHTN(※200V時)18.3(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU42533WWAHTN(※200V時)124.5一般タイプ:2500温白色(3500K)
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389437MY-LK430330C/D AHTN(※200V時)22.6(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU43033DAHTN(※200V時)133.6一般タイプ:3200昼光色(6500K)
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389446MY-LK430330C/L AHTN(※200V時)22.6(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU43033LAHTN(※200V時)118.1一般タイプ:3200電球色(3000K)
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389455MY-LK430330C/W AHTN(※200V時)22.6(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU43033WAHTN(※200V時)124.7一般タイプ:3200白色(4000K)
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389464MY-LK430330C/WW AHTN(※200V時)22.6(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU43033WWAHTN(※200V時)121.6一般タイプ:4000温白色(3500K)
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389480MY-LK440330C/D AHTN(※200V時)26.5(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU44033DAHTN(※200V時)143.3一般タイプ:4000昼光色(6500K)
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389489MY-LK440330C/L AHTN(※200V時)26.5(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU44033LAHTN(※200V時)131.3一般タイプ:4000電球色(3000K)
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389498MY-LK440330C/WW AHTN(※200V時)26.5(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU44033WWAHTN(※200V時)136.6一般タイプ:4000温白色(3500K)
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389507MY-LK450330C/D AHTN(※200V時)34.1(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU45033DAHTN(※200V時)145.1一般タイプ:5200昼光色(6500K)
84,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389516MY-LK450330C/WW AHTN(※200V時)34.1(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU45033WWAHTN(※200V時)138.4一般タイプ:5200温白色(3500K)
84,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389525MY-LK470330C/D AHTN(※200V時)44.6(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU47033DAHTN(※200V時)147.5一般タイプ:6900昼光色(6500K)
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389534MY-LK470330C/L AHTN(※200V時)44.6(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU47033LAHTN(※200V時)134.9一般タイプ:6900電球色(3000K)
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389550MY-LK470330C/W AHTN(※200V時)44.6(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU47033WAHTN(※200V時)140.5一般タイプ:6900白色(4000K)
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389559MY-LK470330C/WW AHTN(※200V時)44.6(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU47033WWAHTN(※200V時)140.5一般タイプ:6900温白色(3500K)
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389577MY-LK450300C/D AHTN(※200V時)28.1(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU45030DAHTN(※200V時)171.5省電力タイプ:5200昼光色(6500K)
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389586MY-LK450300C/L AHTN(※200V時)28.1(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU45030LAHTN(※200V時)157.6省電力タイプ:5200電球色(3000K)
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389595MY-LK450300C/W AHTN(※200V時)28.1(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU45030WAHTN(※200V時)165.1省電力タイプ:5200白色(4000K)
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389604MY-LK450300C/WW AHTN(※200V時)28.1(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU45030WWAHTN(※200V時)157.6省電力タイプ:5200温白色(3500K)
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389620MY-LK470300C/D AHTN(※200V時)38.3(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU47030DAHTN(※200V時)170.2省電力タイプ:6900昼光色(6500K)
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389629MY-LK470300C/L AHTN(※200V時)38.3(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU47030LAHTN(※200V時)156.6省電力タイプ:6900電球色(3000K)
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389638MY-LK470300C/W AHTN(※200V時)38.3(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU47030WAHTN(※200V時)164.2省電力タイプ:6900白色(4000K)
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389647MY-LK470300C/WW AHTN(※200V時)38.3(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)L-LU47030WWAHTN(※200V時)156.6省電力タイプ:6900温白色(3500K)
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80389367MY-LK420330C/D AHTN60636725MY-LK420430C/D AHTNMY-LK420330C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60636725LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389376MY-LK420330C/L AHTN60636716MY-LK420430C/L AHTNMY-LK420330C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60636716LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389385MY-LK420330C/W AHTN60636707MY-LK420430C/W AHTNMY-LK420330C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60636707LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389394MY-LK420330C/WW AHTN60720339MY-LK420430C/WW AHTNMY-LK420330C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60720339LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389410MY-LK425330C/D AHTN60636671MY-LK425430C/D AHTNMY-LK425330C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60636671LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389419MY-LK425330C/W AHTN60636646MY-LK425430C/W AHTNMY-LK425330C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60636646LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389428MY-LK425330C/WW AHTN60720366MY-LK425430C/WW AHTNMY-LK425330C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60720366LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389437MY-LK430330C/D AHTN60720400MY-LK430430C/D AHTNMY-LK430330C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60720400LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389446MY-LK430330C/L AHTN60720418MY-LK430430C/L AHTNMY-LK430330C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60720418LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389455MY-LK430330C/W AHTN60636610MY-LK430430C/W AHTNMY-LK430330C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60636610LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389464MY-LK430330C/WW AHTN60720470MY-LK430430C/WW AHTNMY-LK430330C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60720470LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389480MY-LK440330C/D AHTN60720628MY-LK440430C/D AHTNMY-LK440330C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60720628LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389489MY-LK440330C/L AHTN60720646MY-LK440430C/L AHTNMY-LK440330C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60720646LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389498MY-LK440330C/WW AHTN60720698MY-LK440430C/WW AHTNMY-LK440330C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60720698LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389507MY-LK450330C/D AHTN60636549MY-LK450430C/D AHTNMY-LK450330C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 三菱電機 60636549LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389516MY-LK450330C/WW AHTN60720935MY-LK450430C/WW AHTNMY-LK450330C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 三菱電機 60720935LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389525MY-LK470330C/D AHTN60636470MY-LK470430C/D AHTNMY-LK470330C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60636470LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389534MY-LK470330C/L AHTN60721118MY-LK470430C/L AHTNMY-LK470330C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60721118LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389550MY-LK470330C/W AHTN60636461MY-LK470430C/W AHTNMY-LK470330C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60636461LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389559MY-LK470330C/WW AHTN60721170MY-LK470430C/WW AHTNMY-LK470330C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60721170LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389577MY-LK450300C/D AHTN60720741MY-LK450400C/D AHTNMY-LK450300C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60720741LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389586MY-LK450300C/L AHTN60720759MY-LK450400C/L AHTNMY-LK450300C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60720759LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389595MY-LK450300C/W AHTN60720786MY-LK450400C/W AHTNMY-LK450300C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60720786LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389604MY-LK450300C/WW AHTN60720811MY-LK450400C/WW AHTNMY-LK450300C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60720811LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389620MY-LK470300C/D AHTN60636506MY-LK470400C/D AHTNMY-LK470300C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 60636506LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389629MY-LK470300C/L AHTN60720996MY-LK470400C/L AHTNMY-LK470300C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60720996LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389638MY-LK470300C/W AHTN60721030MY-LK470400C/W AHTNMY-LK470300C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60721030LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389647MY-LK470300C/WW AHTN60721048MY-LK470400C/WW AHTNMY-LK470300C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60721048LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする