曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED一般出力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED一般出力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED一般出力タイプ - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
全長1250mmリニューアルサイズ
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能

仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ出力非常時LED:一般出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V本体質量(kg)1.6電池【別売】4H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号3AE-1077入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※必ず適合のライトユニットと組み合せてご使用ください。
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。
※器具管送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
※器具内送りはできません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
構成
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80391354MY-VK440332C/Y AHTN(※200V時)26.5-(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU44033YAHTN(※200V時)82.2イエロー:4000
89,300
35,980
39,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80391126MY-VK420332C/D AHTN(※200V時)15.2Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU42033DAHTN(※200V時)130.2一般:2000
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391135MY-VK420332C/L AHTN(※200V時)15.2Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU42033LAHTN(※200V時)113.1一般:2000
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391144MY-VK420332C/W AHTN(※200V時)15.2Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU42033WAHTN(※200V時)119.7一般:2000
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391160MY-VK420332C/WW AHTN(※200V時)15.2Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU42033WWAHTN(※200V時)117.1一般:2000
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391169MY-VK425332C/D AHTN(※200V時)18.3Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU42533DAHTN(※200V時)135.5一般:2500
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391178MY-VK425332C/N AHTN(※200V時)18.3Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU42533NAHTN(※200V時)135.5一般:2500
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391187MY-VK425332C/W AHTN(※200V時)18.3Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU42533WAHTN(※200V時)127.8一般:2500
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391196MY-VK425332C/WW AHTN(※200V時)18.3Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU42533WWAHTN(※200V時)124.5一般:2500
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391205MY-VK430332C/D AHTN(※200V時)22.6Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU43033DAHTN(※200V時)133.6一般:3200
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391214MY-VK430332C/L AHTN(※200V時)22.6Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU43033LAHTN(※200V時)118.1一般:3200
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391230MY-VK430332C/W AHTN(※200V時)22.6Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU43033WAHTN(※200V時)124.7一般:3200
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391239MY-VK430332C/WW AHTN(※200V時)22.6Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU43033WWAHTN(※200V時)121.6一般:3200
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391248MY-VK440332C/D AHTN(※200V時)26.5Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU44033DAHTN(※200V時)143.3一般:4000
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391257MY-VK440332C/L AHTN(※200V時)26.5Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU44033LAHTN(※200V時)131.3一般:4000
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391266MY-VK440332C/WW AHTN(※200V時)26.5Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU44033WWAHTN(※200V時)136.6一般:4000
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391275MY-VK450332C/D AHTN(※200V時)34.1Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45033DAHTN(※200V時)145.1一般:5200
84,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391284MY-VK450332C/L AHTN(※200V時)34.1Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45033LAHTN(※200V時)132.8一般:5200
84,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391300MY-VK450332C/W AHTN(※200V時)34.1Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45033WAHTN(※200V時)138.4一般:5200
84,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391309MY-VK450332C/WW AHTN(※200V時)34.1Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45033WWAHTN(※200V時)138.4一般:5200
84,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391318MY-VK470332C/D AHTN(※200V時)44.6Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47033DAHTN(※200V時)147.5一般:6900
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391327MY-VK470332C/L AHTN(※200V時)44.6Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47033LAHTN(※200V時)134.9一般:6900
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391336MY-VK470332C/W AHTN(※200V時)44.6Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47033WAHTN(※200V時)140.5一般:6900
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391345MY-VK470332C/WW AHTN(※200V時)44.6Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47033WWAHTN(※200V時)140.5一般:6900
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391370MY-VK450302C/D AHTN(※200V時)28.1Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45030DAHTN(※200V時)171.5省電力:5200
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391379MY-VK450302C/L AHTN(※200V時)28.1Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45030LAHTN(※200V時)157.6省電力:5200
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391388MY-VK450302C/N AHTN(※200V時)28.1Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45030NAHTN(※200V時)179.7省電力:5200
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391397MY-VK450302C/W AHTN(※200V時)28.1Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45030WAHTN(※200V時)165.1省電力:5200
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391406MY-VK450302C/WW AHTN(※200V時)28.1Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45030WWAHTN(※200V時)157.6省電力:5200
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391415MY-VK470302C/D AHTN(※200V時)38.3Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47030DAHTN(※200V時)170.2省電力:6900
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391424MY-VK470302C/L AHTN(※200V時)38.3Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47030LAHTN(※200V時)156.6省電力:6900
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391440MY-VK470302C/W AHTN(※200V時)38.3Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47030WAHTN(※200V時)164.2省電力:6900
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391449MY-VK470302C/WW AHTN(※200V時)38.3Ra85(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47030WWAHTN(※200V時)156.6省電力:6900
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80391126MY-VK420332C/D AHTN60635831MY-VK420432C/D AHTNMY-VK420332C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】 三菱電機 60635831LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】三菱電機1セット
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391135MY-VK420332C/L AHTN60635815MY-VK420432C/L AHTNMY-VK420332C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】 三菱電機 60635815LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】三菱電機1セット
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391144MY-VK420332C/W AHTN60635806MY-VK420432C/W AHTNMY-VK420332C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】 三菱電機 60635806LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】三菱電機1セット
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391160MY-VK420332C/WW AHTN60658030MY-VK420432C/WW AHTNMY-VK420332C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60658030LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391169MY-VK425332C/D AHTN60635709MY-VK425432C/D AHTNMY-VK425332C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】 三菱電機 60635709LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】三菱電機1セット
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391178MY-VK425332C/N AHTN60658100MY-VK425432C/N AHTNMY-VK425332C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60658100LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391187MY-VK425332C/W AHTN60635691MY-VK425432C/W AHTNMY-VK425332C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】 三菱電機 60635691LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】三菱電機1セット
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391196MY-VK425332C/WW AHTN60658118MY-VK425432C/WW AHTNMY-VK425332C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60658118LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391205MY-VK430332C/D AHTN60658371MY-VK430432C/D AHTNMY-VK430332C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60658371LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391214MY-VK430332C/L AHTN60658389MY-VK430432C/L AHTNMY-VK430332C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60658389LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391230MY-VK430332C/W AHTN60635630MY-VK430432C/W AHTNMY-VK430332C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】 三菱電機 60635630LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391239MY-VK430332C/WW AHTN60658441MY-VK430432C/WW AHTNMY-VK430332C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60658441LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391248MY-VK440332C/D AHTN60659055MY-VK440432C/D AHTNMY-VK440332C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60659055LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391257MY-VK440332C/L AHTN60659080MY-VK440432C/L AHTNMY-VK440332C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60659080LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391266MY-VK440332C/WW AHTN60659125MY-VK440432C/WW AHTNMY-VK440332C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60659125LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391275MY-VK450332C/D AHTN60635508MY-VK450432C/D AHTNMY-VK450332C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】 三菱電機 60635508LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391284MY-VK450332C/L AHTN60659789MY-VK450432C/L AHTNMY-VK450332C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60659789LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391300MY-VK450332C/W AHTN60659825MY-VK450432C/W AHTNMY-VK450332C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60659825LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391309MY-VK450332C/WW AHTN60659850MY-VK450432C/WW AHTNMY-VK450332C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60659850LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391318MY-VK470332C/D AHTN60635325MY-VK470432C/D AHTNMY-VK470332C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】 三菱電機 60635325LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391327MY-VK470332C/L AHTN60660489MY-VK470432C/L AHTNMY-VK470332C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60660489LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391336MY-VK470332C/W AHTN60635316MY-VK470432C/W AHTNMY-VK470332C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】 三菱電機 60635316LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391345MY-VK470332C/WW AHTN60660541MY-VK470432C/WW AHTNMY-VK470332C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60660541LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391370MY-VK450302C/D AHTN60659387MY-VK450402C/D AHTNMY-VK450302C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60659387LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391379MY-VK450302C/L AHTN60659405MY-VK450402C/L AHTNMY-VK450302C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60659405LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391388MY-VK450302C/N AHTN60635551MY-VK450402C/N AHTNMY-VK450302C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】 三菱電機 60635551LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391397MY-VK450302C/W AHTN60659439MY-VK450402C/W AHTNMY-VK450302C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60659439LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391406MY-VK450302C/WW AHTN60659457MY-VK450402C/WW AHTNMY-VK450302C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60659457LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391415MY-VK470302C/D AHTN60635411MY-VK470402C/D AHTNMY-VK470302C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】 三菱電機 60635411LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391424MY-VK470302C/L AHTN60660130MY-VK470402C/L AHTNMY-VK470302C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60660130LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391440MY-VK470302C/W AHTN60660157MY-VK470402C/W AHTNMY-VK470302C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60660157LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391449MY-VK470302C/WW AHTN60660175MY-VK470402C/WW AHTNMY-VK470302C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60660175LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする