曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常時LED一般出力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常時LED一般出力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常時LED一般出力タイプ - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能

仕様光束維持率:85%タイプ逆富士タイプ 150幅光源寿命40000時間特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※必ず適合のライトユニットと組み合せてご使用ください。
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。
※器具管送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
※器具内送りはできません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構成
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80390216MY-VK440330C/Y AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44033YAHTNイエロー
102,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80389988MY-VK420330C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU42033DAHTN昼光色(6500K)
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80389997MY-VK420330C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU42033LAHTN電球色(3000K)
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390006MY-VK420330C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU42033WAHTN白色(4000K)
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390015MY-VK420330C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU42033WWAHTN温白色(3500K)
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390024MY-VK425330C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU42533DAHTN昼光色(6500K)
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390040MY-VK425330C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU42533NAHTN昼白色(5000K)
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390049MY-VK425330C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU42533WAHTN白色(4000K)
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390058MY-VK425330C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU42533WWAHTN温白色(3500K)
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390067MY-VK430330C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU43033DAHTN昼光色(6500K)
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390076MY-VK430330C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU43033LAHTN電球色(3000K)
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390085MY-VK430330C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU43033WAHTN白色(4000K)
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390094MY-VK430330C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU43033WWAHTN温白色(3500K)
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390110MY-VK440330C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44033DAHTN昼光色(6500K)
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390119MY-VK440330C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44033LAHTN電球色(3000K)
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390128MY-VK440330C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44033WWAHTN温白色(3500K)
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390137MY-VK450330C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45033DAHTN昼光色(6500K)
84,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390146MY-VK450330C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45033LAHTN電球色(3000K)
84,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390155MY-VK450330C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45033WAHTN白色(4000K)
84,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390164MY-VK450330C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45033WWAHTN温白色(3500K)
84,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390180MY-VK470330C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47033DAHTN昼光色(6500K)
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390189MY-VK470330C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47033LAHTN電球色(3000K)
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390198MY-VK470330C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47033WAHTN白色(4000K)
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390207MY-VK470330C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47033WWAHTN温白色(3500K)
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390225MY-VK450300C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45030DAHTN昼光色(6500K)
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390234MY-VK450300C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45030LAHTN電球色(3000K)
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390250MY-VK450300C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45030NAHTN昼白色(5000K)
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390259MY-VK450300C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45030WAHTN白色(4000K)
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390268MY-VK450300C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45030WWAHTN温白色(3500K)
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390277MY-VK470300C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47030DAHTN昼光色(6500K)
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390286MY-VK470300C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47030LAHTN電球色(3000K)
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390295MY-VK470300C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47030WAHTN白色(4000K)
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390304MY-VK470300C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47030WWAHTN温白色(3500K)
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80389988MY-VK420330C/D AHTN60635885MY-VK420430C/D AHTNMY-VK420330C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635885LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80389997MY-VK420330C/L AHTN60635876MY-VK420430C/L AHTNMY-VK420330C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635876LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390006MY-VK420330C/W AHTN60635867MY-VK420430C/W AHTNMY-VK420330C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635867LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390015MY-VK420330C/WW AHTN60657969MY-VK420430C/WW AHTNMY-VK420330C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60657969LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390024MY-VK425330C/D AHTN60635770MY-VK425430C/D AHTNMY-VK425330C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635770LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390040MY-VK425330C/N AHTN60658039MY-VK425430C/N AHTNMY-VK425330C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 三菱電機 60658039LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390049MY-VK425330C/W AHTN60635745MY-VK425430C/W AHTNMY-VK425330C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635745LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390058MY-VK425330C/WW AHTN60658057MY-VK425430C/WW AHTNMY-VK425330C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60658057LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390067MY-VK430330C/D AHTN60658188MY-VK430430C/D AHTNMY-VK430330C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60658188LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390076MY-VK430330C/L AHTN60658206MY-VK430430C/L AHTNMY-VK430330C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60658206LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390085MY-VK430330C/W AHTN60635648MY-VK430430C/W AHTNMY-VK430330C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635648LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390094MY-VK430330C/WW AHTN60658258MY-VK430430C/WW AHTNMY-VK430330C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60658258LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390110MY-VK440330C/D AHTN60658879MY-VK440430C/D AHTNMY-VK440330C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60658879LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390119MY-VK440330C/L AHTN60658897MY-VK440430C/L AHTNMY-VK440330C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60658897LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390128MY-VK440330C/WW AHTN60658949MY-VK440430C/WW AHTNMY-VK440330C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60658949LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390137MY-VK450330C/D AHTN60635526MY-VK450430C/D AHTNMY-VK450330C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 三菱電機 60635526LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390146MY-VK450330C/L AHTN60659606MY-VK450430C/L AHTNMY-VK450330C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 三菱電機 60659606LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390155MY-VK450330C/W AHTN60659649MY-VK450430C/W AHTNMY-VK450330C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 三菱電機 60659649LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390164MY-VK450330C/WW AHTN60659667MY-VK450430C/WW AHTNMY-VK450330C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 三菱電機 60659667LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390180MY-VK470330C/D AHTN60635368MY-VK470430C/D AHTNMY-VK470330C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635368LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390189MY-VK470330C/L AHTN60660331MY-VK470430C/L AHTNMY-VK470330C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60660331LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390198MY-VK470330C/W AHTN60635359MY-VK470430C/W AHTNMY-VK470330C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635359LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390207MY-VK470330C/WW AHTN60660376MY-VK470430C/WW AHTNMY-VK470330C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60660376LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390225MY-VK450300C/D AHTN60659211MY-VK450400C/D AHTNMY-VK450300C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60659211LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390234MY-VK450300C/L AHTN60659229MY-VK450400C/L AHTNMY-VK450300C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60659229LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390250MY-VK450300C/N AHTN60635569MY-VK450400C/N AHTNMY-VK450300C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 三菱電機 60635569LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390259MY-VK450300C/W AHTN60659256MY-VK450400C/W AHTNMY-VK450300C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60659256LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390268MY-VK450300C/WW AHTN60659281MY-VK450400C/WW AHTNMY-VK450300C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60659281LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390277MY-VK470300C/D AHTN60635447MY-VK470400C/D AHTNMY-VK470300C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635447LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390286MY-VK470300C/L AHTN60659965MY-VK470400C/L AHTNMY-VK470300C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60659965LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390295MY-VK470300C/W AHTN60659999MY-VK470400C/W AHTNMY-VK470300C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60659999LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390304MY-VK470300C/WW AHTN60660017MY-VK470400C/WW AHTNMY-VK470300C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60660017LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする