曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED高出力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED高出力タイプ - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
全長1250mmリニューアルサイズ
非常時LED高出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能

仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ出力非常時LED:高出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V本体質量(kg)1.6平均演色評価数(Ra)Ra85電池【別売】7H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号3AE-1078入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※必ず適合のライトユニットと組み合せてご使用ください。
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。
※器具管送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
※器具内送りはできません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
構成
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80390977MY-VH420332C/D AHTN(※200V時)15.6(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU42033DAHTN(※200V時)126.9一般:2000昼光色(6500K)
86,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390986MY-VH420332C/L AHTN(※200V時)15.6(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU42033LAHTN(※200V時)110.2一般:2000電球色(3000K)
86,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390995MY-VH420332C/WW AHTN(※200V時)15.6(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU42033WWAHTN(※200V時)114.1一般:2000温白色(3500K)
86,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391004MY-VH425332C/D AHTN(※200V時)18.7(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU42533DAHTN(※200V時)132.6一般:2500昼光色(6500K)
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391020MY-VH425332C/WW AHTN(※200V時)18.7(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU42533WWAHTN(※200V時)121.9一般:2500温白色(3500K)
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391029MY-VH430332C/D AHTN(※200V時)23(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU43033DAHTN(※200V時)131.3一般:3200昼光色(6500K)
88,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391038MY-VH440332C/L AHTN(※200V時)26.9(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44033LAHTN(※200V時)129.3一般:4000電球色(3000K)
90,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391047MY-VH440332C/WW AHTN(※200V時)26.9(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44033WWAHTN(※200V時)134.5一般:4000温白色(3500K)
90,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391056MY-VH470332C/W AHTN(※200V時)45(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47033WAHTN(※200V時)139.3一般:6900白色(4000K)
97,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391065MY-VH450302C/L AHTN(※200V時)28.5(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45033LAHTN(※200V時)155.4省電力:5200電球色(3000K)
97,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391074MY-VH450302C/WW AHTN(※200V時)28.5(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45033WWAHTN(※200V時)155.4省電力:5200温白色(3500K)
97,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391090MY-VH470302C/D AHTN(※200V時)38.7(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47033DAHTN(※200V時)168.4省電力:6900昼光色(6500K)
101,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391099MY-VH470302C/L AHTN(※200V時)38.7(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47033LAHTN(※200V時)155省電力:6900電球色(3000K)
101,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391108MY-VH470302C/W AHTN(※200V時)38.7(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47033WAHTN(※200V時)162.5省電力:6900白色(4000K)
101,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80391117MY-VH470302C/WW AHTN(※200V時)38.7(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47033WWAHTN(※200V時)155省電力:6900温白色(3500K)
101,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80390977MY-VH420332C/D AHTN60636278MY-VH420432C/D AHTNMY-VH420332C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】 三菱電機 60636278LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390986MY-VH420332C/L AHTN60636269MY-VH420432C/L AHTNMY-VH420332C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】 三菱電機 60636269LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390995MY-VH420332C/WW AHTN60655300MY-VH420432C/WW AHTNMY-VH420332C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60655300LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391004MY-VH425332C/D AHTN60636190MY-VH425432C/D AHTNMY-VH425332C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】 三菱電機 60636190LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391020MY-VH425332C/WW AHTN60655388MY-VH425432C/WW AHTNMY-VH425332C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60655388LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391029MY-VH430332C/D AHTN60655641MY-VH430432C/D AHTNMY-VH430332C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60655641LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391038MY-VH440332C/L AHTN60656350MY-VH440432C/L AHTNMY-VH440332C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60656350LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391047MY-VH440332C/WW AHTN60656395MY-VH440432C/WW AHTNMY-VH440332C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60656395LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391056MY-VH470332C/W AHTN60635901MY-VH470432C/W AHTNMY-VH470332C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】 三菱電機 60635901LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】三菱電機1セット
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391065MY-VH450302C/L AHTN60656675MY-VH450402C/L AHTNMY-VH450302C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60656675LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391074MY-VH450302C/WW AHTN60656727MY-VH450402C/WW AHTNMY-VH450302C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60656727LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391090MY-VH470302C/D AHTN60635971MY-VH470402C/D AHTNMY-VH470302C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】 三菱電機 60635971LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391099MY-VH470302C/L AHTN60657400MY-VH470402C/L AHTNMY-VH470302C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60657400LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391108MY-VH470302C/W AHTN60657427MY-VH470402C/W AHTNMY-VH470302C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60657427LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80391117MY-VH470302C/WW AHTN60657445MY-VH470402C/WW AHTNMY-VH470302C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60657445LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする