曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 逆富士タイプ 器具本体

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 逆富士タイプ 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 逆富士タイプ 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 逆富士タイプ 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 逆富士タイプ 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 逆富士タイプ 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 逆富士タイプ 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 逆富士タイプ 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 逆富士タイプ 器具本体 - 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具

適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形20形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ出力非常時LED:一般出力入数1台内容量1台
注意
※ライトユニットは別売りです。

※必ず適合のライトユニットと組み合わせてご使用ください。

※断熱施工では使用できません。

※器具管送り配線は天井裏に電源線を戻して配線してください。器具内送りはできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像はイメージです。80385788EL-LH-VH21500C1501.1
57,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。80385797EL-LH-VH21501C150(全長632 リニューアルサイズ)1.2
57,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。80385806EL-LH-VH22300C2301.3
58,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする