曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 器具本体

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 器具本体 - 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具

適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ入数1台内容量1台
注意
※ライトユニットは別売りです。

※必ず適合のライトユニットと組み合わせてご使用ください。

※断熱施工では使用できません。

※器具管送り配線は天井裏に電源線を戻して配線してください。器具内送りはできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像はイメージです。80386944EL-LH-VH41500C1501.6非常時LED:高出力
68,200
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※画像はイメージです。80386960EL-LH-VK41500C1501.5非常時LED:一般出力
58,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※画像はイメージです。80386969EL-LH-VH42300C2301.8非常時LED:高出力
68,800
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※画像はイメージです。80386978EL-LH-VK42300C2301.8非常時LED:一般出力
59,300
24,980
27,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※画像はイメージです。80386987EL-LH-VK41501C150(全長1250mm リニューアルサイズ)1.6非常時LED:一般出力
58,700
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする