三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 防雨・防湿形 軒下用
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」
防雨・防湿形
軒下用
用途
軒下用
仕様
●光束維持率:85%●口出し線付
適合
【部品/別売】(ガード)GAFS12
種別
Myシリーズ 用途別照明
取付
直付形
形
40形
材質(本体)
鋼板 白色仕上
タイプ
逆富士タイプ 230幅
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242V
構造
防雨・防湿形
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保護等級
IP23 防湿形
材質(カバー)
ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
光源寿命
40000時間
入数
1セット
グリーン購入法
適合
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量
1セット
注意
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組み合せてご使用ください。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
構成
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80391580
MY-WV430531/L AHZ
(※200V時)21
(器具本体)EL-LHWV42310、(ライトユニット)EL-LUW43053LAHZ
(※200V時)124.2
電球色(3000K)
FHF32形×1灯器具 高出力相当
¥
45,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80391589
MY-WV430531/N AHZ
(※200V時)21
(器具本体)EL-LHWV42310、(ライトユニット)EL-LUW43053NAHZ
(※200V時)147.6
昼白色(5000K)
FHF32形×1灯器具 高出力相当
¥
45,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80391598
MY-WV470531/N AHZ
(※200V時)43
(器具本体)EL-LHWV42310、(ライトユニット)EL-LUW47053NAHZ
(※200V時)155.8
昼白色(5000K)
FHF32形×2灯器具 高出力相当
¥
58,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。