LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 防雨・防湿形 軒下用

LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 防雨・防湿形 軒下用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 防雨・防湿形 軒下用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 防雨・防湿形 軒下用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 防雨・防湿形 軒下用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 防雨・防湿形 軒下用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 防雨・防湿形 軒下用 - 三菱電機

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」
防雨・防湿形
軒下用

用途軒下用仕様●光束維持率:85%●口出し線付適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P種別Myシリーズ 用途別照明取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプトラフタイプ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242V構造防雨・防湿形平均演色評価数(Ra)Ra83保護等級IP23 防湿形材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)光源寿命40000時間入数1セットグリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組み合せてご使用ください。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
構成
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80391485MY-WL430530/L AHZ(※200V時)21(器具本体)EL-LHWL40710、(ライトユニット)EL-LUW43053LAHZ(※200V時)124.2電球色(3000K)FHF32形×1灯器具 高出力相当
45,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80391494MY-WL430530/N AHZ(※200V時)21(器具本体)EL-LHWL40710、(ライトユニット)EL-LUW43053NAHZ(※200V時)147.6昼白色(5000K)FHF32形×1灯器具 高出力相当
45,100
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80391510MY-WL470530/N AHZ(※200V時)43(器具本体)EL-LHWL40710、(ライトユニット)EL-LUW47053NAHZ(※200V時)155.8昼白色(5000K)FHF32形×2灯器具 高出力相当
57,900
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする