曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能

仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具幅(mm)190取付埋込形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.7電池【別売】4H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)190×1257入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。
※必ず適合のライトユニットと組み合せてご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
定格消費電力(W)
構成
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80387495MY-BK440332C/Y AHTN非常時LED:高出力(※200V時)26.5(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU44033YAHTN(※200V時)79.6イエロータイプ:4000
109,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80387310MY-BK420332C/D AHTN非常時LED:一般出力(※200V時)15.2(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU42033DAHTN(※200V時)126.3一般タイプ:2000
83,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387319MY-BK420332C/L AHTN非常時LED:一般出力(※200V時)15.2(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU42033LAHTN(※200V時)109.8一般タイプ:2000
83,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387328MY-BK420332C/WW AHTN非常時LED:一般出力(※200V時)15.2(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU42033WWAHTN(※200V時)113.1一般タイプ:2000
83,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387337MY-BK425332C/D AHTN非常時LED:一般出力(※200V時)18.3(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU42533DAHTN(※200V時)131.1一般タイプ:2500
84,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387346MY-BK425332C/W AHTN非常時LED:一般出力(※200V時)18.3(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU42533WAHTN(※200V時)123.4一般タイプ:2500
84,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387355MY-BK425332C/WW AHTN非常時LED:一般出力(※200V時)18.3(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU42533WWAHTN(※200V時)120.2一般タイプ:2500
84,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387364MY-BK430332C/D AHTN非常時LED:一般出力(※200V時)22.6(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU43033DAHTN(※200V時)129.2一般タイプ:3200
85,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387380MY-BK430332C/L AHTN非常時LED:一般出力(※200V時)22.6(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU43033LAHTN(※200V時)114.6一般タイプ:3200
85,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387389MY-BK430332C/W AHTN非常時LED:一般出力(※200V時)22.6(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU43033WAHTN(※200V時)120.7一般タイプ:3200
85,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387398MY-BK430332C/WW AHTN非常時LED:一般出力(※200V時)22.6(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU43033WWAHTN(※200V時)117.6一般タイプ:3200
85,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387407MY-BK440332C/D AHTN非常時LED:一般出力(※200V時)26.5(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU44033DAHTN(※200V時)138.8一般タイプ:4000
86,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387416MY-BK440332C/L AHTN非常時LED:一般出力(※200V時)26.5(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU44033LAHTN(※200V時)127.1一般タイプ:4000
86,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387425MY-BK440332C/WW AHTN非常時LED:一般出力(※200V時)26.5(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU44033WWAHTN(※200V時)132.4一般タイプ:4000
86,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387434MY-BK450332C/D AHTN非常時LED:一般出力(※200V時)34.1(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45033DAHTN(※200V時)140.4一般タイプ:5200
90,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387450MY-BK450332C/WW AHTN非常時LED:一般出力(※200V時)34.1(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45033WWAHTN(※200V時)134一般タイプ:5200
90,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387459MY-BK470332C/D AHTN非常時LED:一般出力(※200V時)44.6(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47033DAHTN(※200V時)142.8一般タイプ:6900
94,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387468MY-BK470332C/L AHTN非常時LED:一般出力(※200V時)44.6(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47033LAHTN(※200V時)130.7一般タイプ:6900
94,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387477MY-BK470332C/W AHTN非常時LED:一般出力(※200V時)44.6(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47033WAHTN(※200V時)136一般タイプ:6900
94,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387486MY-BK470332C/WW AHTN非常時LED:一般出力(※200V時)44.6(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47033WWAHTN(※200V時)136一般タイプ:6900
94,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387504MY-BK450302C/D AHTN非常時LED:高出力(※200V時)28.1(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45030DAHTN(※200V時)166.1省電力タイプ:5200
94,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387520MY-BK450302C/L AHTN非常時LED:高出力(※200V時)28.1(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45030LAHTN(※200V時)152.3省電力タイプ:5200
94,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387529MY-BK450302C/W AHTN非常時LED:高出力(※200V時)28.1(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45030WAHTN(※200V時)159.7省電力タイプ:5200
94,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387538MY-BK450302C/WW AHTN非常時LED:高出力(※200V時)28.1(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45030WWAHTN(※200V時)152.3省電力タイプ:5200
94,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387547MY-BK470302C/D AHTN非常時LED:高出力(※200V時)38.3(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47030DAHTN(※200V時)164.7省電力タイプ:6900
98,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387556MY-BK470302C/L AHTN非常時LED:高出力(※200V時)38.3(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47030LAHTN(※200V時)151.6省電力タイプ:6900
98,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387565MY-BK470302C/W AHTN非常時LED:高出力(※200V時)38.3(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47030WAHTN(※200V時)158.7省電力タイプ:6900
98,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80387574MY-BK470302C/WW AHTN非常時LED:高出力(※200V時)38.3(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47030WWAHTN(※200V時)151.6省電力タイプ:6900
98,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80387310MY-BK420332C/D AHTN60638710MY-BK420432C/D AHTNMY-BK420332C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60638710LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387319MY-BK420332C/L AHTN60638701MY-BK420432C/L AHTNMY-BK420332C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60638701LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387328MY-BK420332C/WW AHTN60624597MY-BK420432C/WW AHTNMY-BK420332C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60624597LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387337MY-BK425332C/D AHTN60638588MY-BK425432C/D AHTNMY-BK425332C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60638588LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387346MY-BK425332C/W AHTN60638570MY-BK425432C/W AHTNMY-BK425332C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60638570LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387355MY-BK425332C/WW AHTN60624719MY-BK425432C/WW AHTNMY-BK425332C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60624719LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387364MY-BK430332C/D AHTN60624956MY-BK430432C/D AHTNMY-BK430332C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60624956LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387380MY-BK430332C/L AHTN60624981MY-BK430432C/L AHTNMY-BK430332C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60624981LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387389MY-BK430332C/W AHTN60638466MY-BK430432C/W AHTNMY-BK430332C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60638466LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387398MY-BK430332C/WW AHTN60625026MY-BK430432C/WW AHTNMY-BK430332C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60625026LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387407MY-BK440332C/D AHTN60625891MY-BK440432C/D AHTNMY-BK440332C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60625891LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387416MY-BK440332C/L AHTN60625909MY-BK440432C/L AHTNMY-BK440332C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60625909LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387425MY-BK440332C/WW AHTN60625961MY-BK440432C/WW AHTNMY-BK440332C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60625961LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387434MY-BK450332C/D AHTN60638351MY-BK450432C/D AHTNMY-BK450332C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 三菱電機 60638351LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形三菱電機1セット
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387450MY-BK450332C/WW AHTN60626916MY-BK450432C/WW AHTNMY-BK450332C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 三菱電機 60626916LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ三菱電機1セット
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387459MY-BK470332C/D AHTN60638186MY-BK470432C/D AHTNMY-BK470332C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60638186LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387468MY-BK470332C/L AHTN60627808MY-BK470432C/L AHTNMY-BK470332C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60627808LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387477MY-BK470332C/W AHTN60638177MY-BK470432C/W AHTNMY-BK470332C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60638177LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387486MY-BK470332C/WW AHTN60627860MY-BK470432C/WW AHTNMY-BK470332C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60627860LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387504MY-BK450302C/D AHTN60626329MY-BK450402C/D AHTNMY-BK450302C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60626329LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387520MY-BK450302C/L AHTN60626347MY-BK450402C/L AHTNMY-BK450302C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60626347LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387529MY-BK450302C/W AHTN60626381MY-BK450402C/W AHTNMY-BK450302C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60626381LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387538MY-BK450302C/WW AHTN60626399MY-BK450402C/WW AHTNMY-BK450302C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60626399LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387547MY-BK470302C/D AHTN60638265MY-BK470402C/D AHTNMY-BK470302C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60638265LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387556MY-BK470302C/L AHTN60627327MY-BK470402C/L AHTNMY-BK470302C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60627327LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387565MY-BK470302C/W AHTN60627361MY-BK470402C/W AHTNMY-BK470302C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60627361LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80387574MY-BK470302C/WW AHTN60627379MY-BK470402C/WW AHTNMY-BK470302C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60627379LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする