ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた 車道用

ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた 車道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた 車道用 - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた 車道用 - カワグレ

車道用ステンレス正方形ますぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。
凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。
厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。

付属品受枠材質SUS304荷重(t)14内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※受注生産品の為、納期確認必要です。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80397697UKFCS-38-33-車道用(グレーチング)7.1、(受枠)2.3(ます穴幅)300、(ます穴長さ)300、(a寸法)350、(b寸法)350、(h寸法)38、(A寸法)360、(B寸法)360、(H寸法)41
オープン
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80397706UKFCS-45-35-車道用(グレーチング)10.1、(受枠)3.0(ます穴幅)350、(ます穴長さ)350、(a寸法)400、(b寸法)400、(h寸法)45、(A寸法)410、(B寸法)410、(H寸法)48
オープン
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80397715UKFCS-50-44-車道用(グレーチング)14.2、(受枠)3.5(ます穴幅)400、(ます穴長さ)400、(a寸法)450、(b寸法)450、(h寸法)50、(A寸法)460、(B寸法)460、(H寸法)53
オープン
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80397724UKFCS-50-45-車道用(グレーチング)16.8、(受枠)3.9(ます穴幅)450、(ます穴長さ)450、(a寸法)500、(b寸法)499、(h寸法)50、(A寸法)510、(B寸法)510、(H寸法)53
オープン
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80397740UKFCS-60-55-車道用(グレーチング)23.9、(受枠)5.0(ます穴幅)500、(ます穴長さ)500、(a寸法)550、(b寸法)550、(h寸法)60、(A寸法)560、(B寸法)560、(H寸法)63
オープン
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする