L字スチールジョイント

L字スチールジョイント - bitstrongL字スチールジョイント - bitstrongL字スチールジョイント - bitstrongL字スチールジョイント - bitstrongL字スチールジョイント - bitstrongL字スチールジョイント - bitstrongL字スチールジョイント - bitstrongL字スチールジョイント - bitstrong

【幅】15~25(mm)
【奥行】70~150(mm)
【高さ】70~150(mm)
【厚さ】1~1.8(mm)
【穴径】4.5~6.7(mm)
【材質】スチール
【重量】12~86(g)
【耐荷重】20(Kg)
【穴数】5~6
【色】黄銅色

用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・スチール製で、耐久性に優れています。
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質スチール黄銅色耐荷重(kg)20内容量1個
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80398099BS-IRJB-L7015-10151701270
95
94
103(税込)
6日以内出荷
80398108BS-IRJB-L7015-15151.5702070
125
119
131(税込)
5日以内出荷
80398117BS-IRJB-L10019-18191.810039100
160
159
175(税込)
7日以内出荷
80398126BS-IRJB-L15025-18251.815086150
320
319
351(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする