bitstrong
幅広スチールジョイント
【縦】39~141(mm)
【横】28~50(mm)
【厚さ】1~1.8(mm)
【穴径】5(mm)
【材質】スチール
【重量】7~58(g)
【耐荷重】20(Kg)
【穴数】4~10
【色】黄銅色
用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・スチール製で、耐久性に優れています。
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質
スチール
色
黄銅色
耐荷重(kg)
20
穴径(mm)
5
内容量
1個
関連資料:
ステンレス・スチールジョイント金具一覧(0.62MB)
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
穴数
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80398160
BS-IRJB-H3928
1
7
4
39
28
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
6日以内出荷
80398169
BS-IRJB-H8037
1.3
29
8
80
37
¥
135
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
80398178
BS-IRJB-H10139
1.8
46
8
101
39
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
80398187
BS-IRJB-H14136
1.8
58
10
141
36
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
80398196
BS-IRJB-H8050
1.8
47
8
80
50
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください