bitstrong
I字ステンレスジョイント
【幅】19(mm)
【奥行】94~293(mm)
【厚さ】3(mm)
【穴径】5(mm)
【材質】ステンレス
【重量】33~110(g)
【耐荷重】20(Kg)
【穴数】4~8
【色】銀、黒
用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質
ステンレス
幅(mm)
19
厚さ(mm)
3
耐荷重(kg)
20
穴径(mm)
5
内容量
1個
関連資料:
ステンレス・スチールジョイント金具一覧(0.62MB)
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
奥行(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80398205
BS-SSJB-I9419
銀
33
94
4
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
14日以内出荷
80398214
BS-SSJB-I12219
銀
46
122
4
¥
255
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
80398230
BS-SSJB-I19219
銀
70
192
6
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
8日以内出荷
80398239
BS-SSJB-I24419
銀
90
244
8
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
80398248
BS-SSJB-I29319
銀
110
293
8
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
8日以内出荷
80398257
BS-SSJB-I9419B
黒
33
94
4
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
80398266
BS-SSJB-I12219B
黒
46
122
4
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
80398275
BS-SSJB-I15319B
黒
56
153
6
¥
365
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
80398284
BS-SSJB-I19219B
黒
70
192
6
¥
375
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
80398300
BS-SSJB-I24419B
黒
90
244
8
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
80398309
BS-SSJB-I29319B
黒
110
293
8
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください