曜日別特売

L字ステンレスジョイント

L字ステンレスジョイント - bitstrongL字ステンレスジョイント - bitstrongL字ステンレスジョイント - bitstrongL字ステンレスジョイント - bitstrongL字ステンレスジョイント - bitstrongL字ステンレスジョイント - bitstrongL字ステンレスジョイント - bitstrongL字ステンレスジョイント - bitstrong

【幅】19(mm)
【奥行】50~150(mm)
【高さ】50~150(mm)
【厚さ】3(mm)
【穴径】5(mm)
【材質】ステンレス
【重量】33~106(g)
【耐荷重】20(Kg)
【穴数】4~8
【色】銀、黒

用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5内容量1個
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80398318BS-SSJB-L50195033504
210
209
230(税込)
6日以内出荷
80398327BS-SSJB-L65196546654
255
249
274(税込)
6日以内出荷
80398345BS-SSJB-L12519125891258
400
399
439(税込)
5日以内出荷
80398354BS-SSJB-L150191501061508
470
469
516(税込)
5日以内出荷
80398370BS-SSJB-L5019B5033504
250
249
274(税込)
6日以内出荷
80398379BS-SSJB-L6519B6546654
300
299
329(税込)
6日以内出荷
80398388BS-SSJB-L8019B8056806
370
369
406(税込)
6日以内出荷
80398397BS-SSJB-L10019B100711006
375
369
406(税込)
6日以内出荷
80398406BS-SSJB-L12519B125891258
440
439
483(税込)
6日以内出荷
80398415BS-SSJB-L15019B1501061508
510
509
560(税込)
6日以内出荷
80398336BS-SSJB-L10019100711006
350
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80398336BS-SSJB-L1001927972808BS-SSCP201-L10019BS-SSJB-L10019 L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrong 27972808L字(直角)201ステンレスジョイント金具bitstrong1本
449
税込494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする