曜日別特売

鳥よけ スプレー

鳥よけ スプレー - ニッショウ機器鳥よけ スプレー - ニッショウ機器鳥よけ スプレー - ニッショウ機器
(1件のレビュー)

鳥がとまるところにスプレーするだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも環境にも優しい鳥避けスプレー。
効果は1~3ヶ月持続。
野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、スプレーした周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。
樹木、トリのとまる手すりや柵などにスプレーするだけ。
カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。
水に流れにくいため屋外でも使用可能。
天然由来成分で環境にも優しく鳥類を殺傷することはありません。

成分特殊香料、辛み成分、アルコール、天然精油保証期間製造日より1年間
注意
※特殊香料、辛み成分、植物油等の臭いがしますので周囲環境へのご迷惑にならないようにご注意ください。
※室内では使用せず、保護マスク・メガネを着用してください 。
※プラスチック製品、木製品、金属(ステンレスを除く)および葉や草、果実にかかると変色のおそれがあります。
※材料が不明なものにかける場合は目立たないところで試してから使用してください。
※農薬登録はしていないため、農作物に直接散布することはできません。
※引火性があるため着火源から遠ざけてください 。
※素手で触れず、皮膚についた場合は石けん等でよく洗ってください。
※お子様の手が届かない場所に保管してください。(冷暗所)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80398458-1本(4L)
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80398476-1本(270mL)
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80398485-1本(500mL)
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 鳥除け
製造業

効果はある。 しかし臭いがキツく人間にも影響があるので住居の近くでは使用しない方が良いと思う。保管するにもジップロックとかに密封しないと臭いが漂います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする