3Dプリンター用オプションハードウェア Air Manager

3Dプリンター用オプションハードウェア Air Manager - Ultimaker

UltiMaker 2+Connect 専用のオプションハードウェアです。
UltiMaker 2+connectと組み合わせることによって、より安全で高品質な3Dプリント環境を実現します。
ビルドチャンバーを完全に密閉し、高温で動作する部分への接触を防ぎます。
シングルスピードファンにより庫内の温度を安定させ、造形品質が向上します。
3Dプリント時に発生する超微粒子(UFP)の最大95%をフィルターで除去します。

用途UltiMaker 2+connectの機能性向上に。トラスコ品番658-5725適合機種2+Connect材質樹脂長さ(mm)459幅(mm)328縦(mm)257使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)内容量1台
関連資料:(0.8MB)
注意
※本体への取り付け/取り外しは電源を切った状態で行って下さい。
※保証期間中(1年間)に通常のご利用環境下で不具合が発生した場合は無償で修理させて頂きます。(現地修理非対応です。指定場所へお送りください。)
※納品時の外装箱・緩衝材は修理対応の際にご使用いただきたく、大切に保管ください。
※保証期間外の修理は有償(都度見積)となります。
※約1500プリント時間でフィルターの交換が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80399018225628
オープン
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする