ダンディ
ブレーキ付手荷物カート
空港用手荷物カート積載面も大きくバスケット付
ハンドブレーキも付いて安全
用途
空港・港湾・ホテル・病院などで使われております。
トラスコ品番
589-1138
材質
フレーム:スチール 、バスケット:ステンレス
幅(mm)
592
ブレーキ
○
高さ(mm)
953
奥行(mm)
1038
キャスター
前輪自在車、後輪固定車(ハンドブレーキ付き)
均等荷重(kg)
150
キャスター径(Φmm)
125
内容量
1台
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80405756
PC-90
¥
126,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません