アキレス
防炎性フィルム”フラーレ”(透明タイプ)
消防法施行令第4条の3に適合しています。
RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。
用途
防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。
トラスコ品番
455-6950
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
1830
厚さ(mm)
0.5
色
透明
タイプ
防炎透明
長さ(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80405826
FU-RE4
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません