直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式(FL蛍光灯専用) 10形 (昼光色相当)

直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式(FL蛍光灯専用) 10形 (昼光色相当) - エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式(FL蛍光灯専用) 10形 (昼光色相当) - エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式(FL蛍光灯専用) 10形 (昼光色相当) - エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式(FL蛍光灯専用) 10形 (昼光色相当) - エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式(FL蛍光灯専用) 10形 (昼光色相当) - エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式(FL蛍光灯専用) 10形 (昼光色相当) - エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式(FL蛍光灯専用) 10形 (昼光色相当) - エコリカ

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※付属の専用スタータの設置が必要です。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。

用途キッチンや洗面台の10形蛍光灯置き換えに仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B材質ガラス+飛散防止フィルム加工質量(g)74口金G13使用温度(℃)-20~+40定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83色温度(K)6500保証期間3年光源色昼光色相当配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
消費電力(W)
全光束(Lm)
入力電圧(V)
長さL×直径(mm×Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80408039ECL-LG10YD10形4600AC100(50/60Hz)330×28
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする