ご要望の多いM3-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。
棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番554-7254セット内容M3-6665NG1台、M3-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ5連結奥行(mm)581間口(mm)9000棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)9000×581×1811有効間口(mm)1740棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)9000棚板内寸・間口(mm)1740内容量1組